- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ブレーキ/足廻り関連工具
- ハブ キャップ プライヤーのおすすめ人気ランキング
ハブ キャップ プライヤーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新98件の「ハブ キャップ プライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールキャップ 外し」、「センターキャップ 外し」、「センターキャップレンチ」などの商品も取り扱っております。
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
柄の部分に缶をとりはずず爪もついています。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)275質量(g)450開口寸法(mm)35~115
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ハブキャップの取り外しに使用する専用の工具です。
ハブキャップを取り外す際に、平行に爪が食込むので傷をつけにくく、しかも簡単に取り外し可能です。
6段階に開口を調整できるので、小型自動車~中型トラックでご使用頂けます。
用途ハブキャップの取り外しに全長(mm)490質量(kg)1.2開口寸法(mm)35~135
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
JTCハブキャッププライヤー
用途ハブキャップの取り外しに使用します。全長(mm)475開き幅(mm)35~120RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
TB用のナットキャップを傷つけることなくすばやく脱着できます。
樹脂製ナットカバーにも使用可能です。
長さ(mm)280質量(g)400
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
用途直径10mm~110mmのキャップ開けに。材質本体:鉄クロームメッキ ハンドル:鉄クロームメッキ全長(mm)223TKG品番9-0590-2301TKG品番(2017)6-0531-2201
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
ナットキャップ交換時の必需品。手を汚すことなく簡単にナットキャップを取り外す事が出来ます。
大型車~中型車迄の幅広いナットキャップに対応致します。
用途外装パーツ適合サイズ(mm)33~41
最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りではありませんか
細口キャップ対応ドライバー【きゃぷとーるくん】にお任せ下さい!
丸型や六角タイプにも対応可能です。
33~41mmナットカバーのサイズに対応。リアの深い位置にあるナットカバーにも届くロング設計。ナットカバーを挟むヘッド部とグリップ部には滑りにくい素材を採用し、ナットカバーをスムーズに脱着
用途外装パーツ
資源再生の為に分別収集。
用途ガラス瓶のキャップ、ペットボトルのリング外しに。質量(g)29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×20×7材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレススチール
1個
¥459税込¥505
当日出荷
先端部は薄型、コンパクトで傷を付けにくく、切欠き部に入れやすい。作業しやすい2段階の角度付き。手にフィットする樹脂製グリップの採用。
用途自動車用アルミホイールセンターキャップの取り外し。トラスコ品番823-0805質量(g)90寸法L(mm)235寸法a(mm)0.7寸法D(mm)34寸法l(mm)115寸法b(mm)7
1本
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します全長(mm)180
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
ブレーキスプリングの脱着作業を容易に行えるプライヤーです。
全長(mm)700質量(kg)2.9適合車種大型車
1個
¥48,980税込¥53,878
5日以内出荷
KOTOハブキャッププライヤー
適度なRと鋭利な爪で隙間のないキャップにも食い込みやすい形状です。長いハンドルで楽にキャップを取り外せます。
用途Φ45~Φ115mmまでのハブキャップの取り外し全長(mm)本体:490質量(kg)1.75
1本
¥16,980税込¥18,678
5日以内出荷
材質:本体、キャップ/ポリプロピレン ブレード/特殊ステンレス鋼 キャップ取り部、ハンドル部/エラストマー樹脂・爪や指先を傷めずに軽い力で開けられるので大変便利です。
全長(mm)125TKG品番9-0590-2501TKG品番(2017)6-0531-2401
1個
¥499税込¥549
当日出荷
TIPTOPインジゲータープライヤ
チェックリンク(連結式ナット回転指示インジケーター)の定期交換時に、挟みながら引っ張るプライヤーです。
用途トラックチェックリンク用適合サイズ33、38、41全長(mm)285質量(g)440
1本
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。材質(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
3段階に調節ができるのでいろんなサイズのオイルフィルターに使用可能です。
グリップ付でハンドルが握りやすく、固くしまったフィルターも外す事ができます。
用途オイルフィルターの取り外しに。材質S45C厚さ(mm)9.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)